トーコネ(旧:東洋コネクター)
N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNP-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
RG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54871786
KM-NP7BJ-RG58AU
7
NP-58A
BNCJ-58/U
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871795
KM-NP9SAJ-RG58AU
9
NP-58A
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871804
KM-NP7TP-RG58AU
7
NP-58A
TNCP-58/U
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875338
KM-NP9BP-RG58AU
9
NP-58A
BNCP-58A-K
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875347
KM-NP4BJ-RG58AU
4
NP-58A
BNCJ-58/U
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875356
KM-NP6NP-RG58AU
6
NP-58A
NP-58A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875365
KM-NP6NJ-RG58AU
6
NP-58A
NJ-58A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875374
KM-NP8SAP-RG58AU
8
NP-58A
SMAP-58A-K
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878296
KM-NP6BP-RG58AU
6
NP-58A
BNCP-58A-K
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878305
KM-NP1.5BJ-RG58AU
1.5
NP-58A
BNCJ-58/U
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878314
KM-NP5SAP-RG58AU
5
NP-58A
SMAP-58A-K
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878330
KM-NP1.5TP-RG58AU
1.5
NP-58A
TNCP-58/U
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878339
KM-9NP-RG58AU
9
切りっぱなし
NP-58A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882110
KM-NP0.5NP-RG58AU
0.5
NP-58A
NP-58A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882119
KM-NP1NP-RG58AU
1
NP-58A
NP-58A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882128
KM-NP0.5NJ-RG58AU
0.5
NP-58A
NJ-58A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882137
KM-NP0.5SAJ-RG58AU
0.5
NP-58A
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882146
KM-NP1SAJ-RG58AU
1
NP-58A
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883564
KM-NP0.5BP-RG58AU
0.5
NP-58A
BNCP-58A-K
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883580
KM-NP1BP-RG58AU
1
NP-58A
BNCP-58A-K
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883589
KM-4NP-RG58AU
4
切りっぱなし
NP-58A
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886757
KM-NP8SAJ-RG58AU
8
NP-58A
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886766
KM-NP6TP-RG58AU
6
NP-58A
TNCP-58/U
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887728
KM-1.5NP-RG58AU
1.5
切りっぱなし
NP-58A
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892454
KM-NP5BP-RG58AU
5
NP-58A
BNCP-58A-K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892470
KM-NP4SAP-RG58AU
4
NP-58A
SMAP-58A-K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892479
KM-8NP-RG58AU
8
切りっぱなし
NP-58A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894834
KM-NP10BJ-RG58AU
10
NP-58A
BNCJ-58/U
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894850
KM-NP10TP-RG58AU
10
NP-58A
TNCP-58/U
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898280
KM-NP8BJ-RG58AU
8
NP-58A
BNCJ-58/U
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898289
KM-NP9BJ-RG58AU
9
NP-58A
BNCJ-58/U
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898298
KM-NP9NP-RG58AU
9
NP-58A
NP-58A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898307
KM-NP10NP-RG58AU
10
NP-58A
NP-58A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898316
KM-NP9NJ-RG58AU
9
NP-58A
NJ-58A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898325
KM-NP10NJ-RG58AU
10
NP-58A
NJ-58A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898334
KM-NP10SAJ-RG58AU
10
NP-58A
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898350
KM-NP8TP-RG58AU
8
NP-58A
TNCP-58/U
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898359
KM-NP9TP-RG58AU
9
NP-58A
TNCP-58/U
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901439
KM-3NP-RG58AU
3
切りっぱなし
NP-58A
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903365
KM-NP7SAJ-RG58AU
7
NP-58A
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903374
KM-NP5TP-RG58AU
5
NP-58A
TNCP-58/U
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908448
KM-NP7BP-RG58AU
7
NP-58A
BNCP-58A-K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908457
KM-NP8BP-RG58AU
8
NP-58A
BNCP-58A-K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908466
KM-NP2BJ-RG58AU
2
NP-58A
BNCJ-58/U
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908475
KM-NP3BJ-RG58AU
3
NP-58A
BNCJ-58/U
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908484
KM-NP4NP-RG58AU
4
NP-58A
NP-58A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908500
KM-NP5NP-RG58AU
5
NP-58A
NP-58A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908509
KM-NP4NJ-RG58AU
4
NP-58A
NJ-58A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908518
KM-NP5NJ-RG58AU
5
NP-58A
NJ-58A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908527
KM-NP6SAP-RG58AU
6
NP-58A
SMAP-58A-K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ