トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC50Ω型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
BNC50Ω型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタBNCJ-3Wを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
3D-2W
ケーブル外径(Φmm)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全84種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
84種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54867254
KM-BJ8BJ-3D2W
8
BNCJ-3W
BNCJ-3W
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867270
KM-BJ5BP-3D2W
5
BNCJ-3W
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867279
KM-BJ9NJ-3D2W
9
BNCJ-3W
NJ-3WA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867288
KM-BJ10NJ-3D2W
10
BNCJ-3W
NJ-3WA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867297
KM-BJ9NP-3D2W
9
BNCJ-3W
NP-3WA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867306
KM-BJ10NP-3D2W
10
BNCJ-3W
NP-3WA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867315
KM-BJ9SAJ-3D2W
9
BNCJ-3W
SMAJ-3WA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867324
KM-BJ10SAP-3D2W
10
BNCJ-3W
SMAP-3WA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871445
KM-BJ1.5BJ-3D2W
1.5
BNCJ-3W
BNCJ-3W
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54871454
KM-BJ4BP-3D2W
4
BNCJ-3W
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873920
KM-BJ6BJ-3D2W
6
BNCJ-3W
BNCJ-3W
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873929
KM-BJ7NJ-3D2W
7
BNCJ-3W
NJ-3WA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873938
KM-BJ7NP-3D2W
7
BNCJ-3W
NP-3WA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873947
KM-BJ8SAP-3D2W
8
BNCJ-3W
SMAP-3WA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873956
KM-10BJ-3D2W
10
切りっぱなし
BNCJ-3W
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877824
KM-BJ1.5BP-3D2W
1.5
BNCJ-3W
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877840
KM-BJ0.5SAP-3D2W
0.5
BNCJ-3W
SMAP-3WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877849
KM-BJ1SAP-3D2W
1
BNCJ-3W
SMAP-3WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877858
KM-3BJ-3D2W
3
切りっぱなし
BNCJ-3W
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879766
KM-BJ9BJ-3D2W
9
BNCJ-3W
BNCJ-3W
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879775
KM-BJ10BJ-3D2W
10
BNCJ-3W
BNCJ-3W
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879784
KM-BJ10SAJ-3D2W
10
BNCJ-3W
SMAJ-3WA
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884639
KM-BJ7BJ-3D2W
7
BNCJ-3W
BNCJ-3W
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884648
KM-BJ9BP-3D2W
9
BNCJ-3W
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884657
KM-BJ10BP-3D2W
10
BNCJ-3W
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884666
KM-BJ8NJ-3D2W
8
BNCJ-3W
NJ-3WA
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884675
KM-BJ8NP-3D2W
8
BNCJ-3W
NP-3WA
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884684
KM-BJ8SAJ-3D2W
8
BNCJ-3W
SMAJ-3WA
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884700
KM-BJ9SAP-3D2W
9
BNCJ-3W
SMAP-3WA
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886249
KM-BJ0.5BJ-3D2W
0.5
BNCJ-3W
BNCJ-3W
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886258
KM-BJ1BJ-3D2W
1
BNCJ-3W
BNCJ-3W
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886267
KM-BJ2NJ-3D2W
2
BNCJ-3W
NJ-3WA
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886276
KM-BJ2NP-3D2W
2
BNCJ-3W
NP-3WA
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886285
KM-BJ2SAJ-3D2W
2
BNCJ-3W
SMAJ-3WA
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886294
KM-BJ3SAP-3D2W
3
BNCJ-3W
SMAP-3WA
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886310
KM-5BJ-3D2W
5
切りっぱなし
BNCJ-3W
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889408
KM-BJ5BJ-3D2W
5
BNCJ-3W
BNCJ-3W
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889417
KM-BJ7BP-3D2W
7
BNCJ-3W
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889426
KM-BJ6NJ-3D2W
6
BNCJ-3W
NJ-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889435
KM-BJ6NP-3D2W
6
BNCJ-3W
NP-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889444
KM-BJ5SAJ-3D2W
5
BNCJ-3W
SMAJ-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889460
KM-BJ6SAJ-3D2W
6
BNCJ-3W
SMAJ-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889469
KM-BJ7SAP-3D2W
7
BNCJ-3W
SMAP-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889478
KM-9BJ-3D2W
9
切りっぱなし
BNCJ-3W
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892086
KM-BJ0.5BP-3D2W
0.5
BNCJ-3W
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892095
KM-BJ1BP-3D2W
1
BNCJ-3W
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894439
KM-BJ3BJ-3D2W
3
BNCJ-3W
BNCJ-3W
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894448
KM-BJ4NJ-3D2W
4
BNCJ-3W
NJ-3WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894457
KM-BJ4NP-3D2W
4
BNCJ-3W
NP-3WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894466
KM-BJ5SAP-3D2W
5
BNCJ-3W
SMAP-3WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ