曜日別特売

SMB型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル

SMB型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

SMB型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタSMBP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
全96種類を絞り込む
ケーブル長(m)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54870700KM-SBP10SAP-1.5DQEW10SMBP-1.5WASMAP-1.5WA
オープン
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872477KM-SBP8SAP-1.5DQEW8SMBP-1.5WASMAP-1.5WA
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876397KM-SBP5BP-1.5DQEW5SMBP-1.5WABP-1.5WA
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876406KM-SBP6BJ-1.5DQEW6SMBP-1.5WABJ-1.5WA
オープン
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876415KM-SBP5NJ-1.5DQEW5SMBP-1.5WANJ-1.5WA
オープン
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876424KM-SBP4NP-1.5DQEW4SMBP-1.5WANP-1.5WA
オープン
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876440KM-SBP5SBP-1.5DQEW5SMBP-1.5WASMBP-1.5WA
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879364KM-SBP1.5NP-1.5DQEW1.5SMBP-1.5WANP-1.5WA
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879380KM-SBP3SAJ-1.5DQEW3SMBP-1.5WASMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879389KM-SBP3SBP-1.5DQEW3SMBP-1.5WASMBP-1.5WA
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881209KM-SBP10NP-1.5DQEW10SMBP-1.5WANP-1.5WA
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882959KM-SBP1.5BJ-1.5DQEW1.5SMBP-1.5WABJ-1.5WA
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882968KM-SBP0.5SAJ-1.5DQEW0.5SMBP-1.5WASMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882977KM-SBP0.5SAP-1.5DQEW0.5SMBP-1.5WASMAP-1.5WA
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882986KM-SBP1SAP-1.5DQEW1SMBP-1.5WASMAP-1.5WA
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884149KM-4SBP-1.5DQEW4切りっぱなしSMBP-1.5WA
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887387KM-SBP7SAP-1.5DQEW7SMBP-1.5WASMAP-1.5WA
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887999KM-1.5SBP-1.5DQEW1.5切りっぱなしSMBP-1.5WA
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893635KM-SBP1.5BP-1.5DQEW1.5SMBP-1.5WABP-1.5WA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893644KM-SBP3BJ-1.5DQEW3SMBP-1.5WABJ-1.5WA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893660KM-SBP1.5NJ-1.5DQEW1.5SMBP-1.5WANJ-1.5WA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893669KM-SBP2NJ-1.5DQEW2SMBP-1.5WANJ-1.5WA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893678KM-SBP0.5NP-1.5DQEW0.5SMBP-1.5WANP-1.5WA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893687KM-SBP1NP-1.5DQEW1SMBP-1.5WANP-1.5WA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893696KM-SBP2SAJ-1.5DQEW2SMBP-1.5WASMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893705KM-SBP2SBP-1.5DQEW2SMBP-1.5WASMBP-1.5WA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895340KM-SBP10BP-1.5DQEW10SMBP-1.5WABP-1.5WA
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895349KM-SBP10NJ-1.5DQEW10SMBP-1.5WANJ-1.5WA
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895358KM-SBP9NP-1.5DQEW9SMBP-1.5WANP-1.5WA
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895367KM-SBP10SBP-1.5DQEW10SMBP-1.5WASMBP-1.5WA
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900714KM-SBP8BP-1.5DQEW8SMBP-1.5WABP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900730KM-SBP9BP-1.5DQEW9SMBP-1.5WABP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900739KM-SBP9BJ-1.5DQEW9SMBP-1.5WABJ-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900748KM-SBP10BJ-1.5DQEW10SMBP-1.5WABJ-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900757KM-SBP8NJ-1.5DQEW8SMBP-1.5WANJ-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900766KM-SBP9NJ-1.5DQEW9SMBP-1.5WANJ-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900775KM-SBP7NP-1.5DQEW7SMBP-1.5WANP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900784KM-SBP8NP-1.5DQEW8SMBP-1.5WANP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900800KM-SBP8SAJ-1.5DQEW8SMBP-1.5WASMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900809KM-SBP9SAJ-1.5DQEW9SMBP-1.5WASMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900818KM-SBP9SAP-1.5DQEW9SMBP-1.5WASMAP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900827KM-SBP8SBP-1.5DQEW8SMBP-1.5WASMBP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900836KM-SBP9SBP-1.5DQEW9SMBP-1.5WASMBP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901877KM-3SBP-1.5DQEW3切りっぱなしSMBP-1.5WA
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904214KM-SBP6SAJ-1.5DQEW6SMBP-1.5WASMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904230KM-SBP6SAP-1.5DQEW6SMBP-1.5WASMAP-1.5WA
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911957KM-SBP3BP-1.5DQEW3SMBP-1.5WABP-1.5WA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911966KM-SBP4BP-1.5DQEW4SMBP-1.5WABP-1.5WA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911975KM-SBP4BJ-1.5DQEW4SMBP-1.5WABJ-1.5WA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911984KM-SBP5BJ-1.5DQEW5SMBP-1.5WABJ-1.5WA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする