曜日別特売

BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
全120種類を絞り込む
ケーブル長(m)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54868268KM-0.5BP-3D2V0.5切りっぱなしBNCP-3DA-K
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868277KM-1BP-3D2V1切りっぱなしBNCP-3DA-K
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868286KM-1.5BP-3D2V1.5切りっぱなしBNCP-3DA-K
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872809KM-BP0.5BWP-3D2V0.5BNCP-3DA-KBNCWP-3
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872818KM-BP1.5SAP-3D2V1.5BNCP-3DA-KSMAP-3A
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875390KM-BP9MP-3D2V9BNCP-3DA-KMP-3
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875399KM-BP10NP-3D2V10BNCP-3DA-KNP-3A
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875408KM-BP10NJ-3D2V10BNCP-3DA-KNJ-3A
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875417KM-BP9SAJ-3D2V9BNCP-3DA-KSMAJ-3A
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875426KM-BP8TP-3D2V8BNCP-3DA-KTNCP-3
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878348BP10W3DV10BNCP-3DA-KBNCP-3DA-K
オープン
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
54878357KM-BP8BWP-3D2V8BNCP-3DA-KBNCWP-3
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878366KM-BP6MP-3D2V6BNCP-3DA-KMP-3
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878375KM-BP7NP-3D2V7BNCP-3DA-KNP-3A
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878384KM-BP7NJ-3D2V7BNCP-3DA-KNJ-3A
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878400KM-BP9SAP-3D2V9BNCP-3DA-KSMAP-3A
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878409KM-BP6SAJ-3D2V6BNCP-3DA-KSMAJ-3A
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878418KM-BP5TP-3D2V5BNCP-3DA-KTNCP-3
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882155BP7W3DV7BNCP-3DA-KBNCP-3DA-K
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882164KM-BP3MP-3D2V3BNCP-3DA-KMP-3
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882180KM-BP1.5MJ-3D2V1.5BNCP-3DA-KMJ-3X
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882189KM-BP4NP-3D2V4BNCP-3DA-KNP-3A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882198KM-BP4NJ-3D2V4BNCP-3DA-KNJ-3A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882207KM-BP6SAP-3D2V6BNCP-3DA-KSMAP-3A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882216KM-BP2TP-3D2V2BNCP-3DA-KTNCP-3
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883598BP4W3DV4BNCP-3DA-KBNCP-3DA-K
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883607KM-BP0.5NP-3D2V0.5BNCP-3DA-KNP-3A
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883616KM-BP1NP-3D2V1BNCP-3DA-KNP-3A
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883625KM-BP0.5NJ-3D2V0.5BNCP-3DA-KNJ-3A
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883634KM-BP1NJ-3D2V1BNCP-3DA-KNJ-3A
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883650KM-BP3SAP-3D2V3BNCP-3DA-KSMAP-3A
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886775KM-BP10TP-3D2V10BNCP-3DA-KTNCP-3
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887737BP0.5W3DV0.5BNCP-3DA-KBNCP-3DA-K
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
54887746BP1W3DV1BNCP-3DA-KBNCP-3DA-K
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
54892488KM-BP7BWP-3D2V7BNCP-3DA-KBNCWP-3
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892497KM-BP5MP-3D2V5BNCP-3DA-KMP-3
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892506KM-BP5SAJ-3D2V5BNCP-3DA-KSMAJ-3A
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892515KM-BP4TP-3D2V4BNCP-3DA-KTNCP-3
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901448BP3W3DV3BNCP-3DA-KBNCP-3DA-K
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901457KM-BP1BWP-3D2V1BNCP-3DA-KBNCWP-3
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901466KM-BP1.5BWP-3D2V1.5BNCP-3DA-KBNCWP-3
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901475KM-BP2SAP-3D2V2BNCP-3DA-KSMAP-3A
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901484KM-6BP-3D2V6切りっぱなしBNCP-3DA-K
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903390KM-BP8MJ-3D2V8BNCP-3DA-KMJ-3X
オープン
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903399KM-BP10SAJ-3D2V10BNCP-3DA-KSMAJ-3A
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908597KM-BP9BWP-3D2V9BNCP-3DA-KBNCWP-3
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908606KM-BP10BWP-3D2V10BNCP-3DA-KBNCWP-3
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908615KM-BP7MP-3D2V7BNCP-3DA-KMP-3
オープン
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908624KM-BP8MP-3D2V8BNCP-3DA-KMP-3
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908640KM-BP5MJ-3D2V5BNCP-3DA-KMJ-3X
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする