曜日別特売

N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
全120種類を絞り込む
ケーブル長(m)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54866719KM-NP7NP-5D2V7NP-5ANP-5A
オープン
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871104KM-NP5MP-5D2V5NP-5AMP-5
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871120KM-NP6SAJ-5D2V6NP-5ASMAJ-5A
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872574KM-1.5NP-5D2V1.5切りっぱなしNP-5A
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874629KM-NP4NP-5D2V4NP-5ANP-5A
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874638KM-NP4NJ-5D2V4NP-5ANJ-5A
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877167KM-NP4BP-5D2V4NP-5ABNCP-5DA-K
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877176KM-NP0.5BJ-5D2V0.5NP-5ABNCJ-5
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877185KM-NP1BJ-5D2V1NP-5ABNCJ-5
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877194KM-NP1.5MP-5D2V1.5NP-5AMP-5
オープン
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877210KM-NP0.5MJ-5D2V0.5NP-5AMJ-5X
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877219KM-NP1MJ-5D2V1NP-5AMJ-5X
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877228KM-NP2NP-5D2V2NP-5ANP-5A
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877237KM-NP2NJ-5D2V2NP-5ANJ-5A
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877246KM-NP3SAP-5D2V3NP-5ASMAP-5A
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877255KM-NP0.5TP-5D2V0.5NP-5ATNCP-5
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877264KM-NP1TP-5D2V1NP-5ATNCP-5
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877280KM-6NP-5D2V6切りっぱなしNP-5A
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880606KM-NP10BP-5D2V10NP-5ABNCP-5DA-K
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880615KM-NP7BJ-5D2V7NP-5ABNCJ-5
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880624KM-NP7MJ-5D2V7NP-5AMJ-5X
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880640KM-NP9SAP-5D2V9NP-5ASMAP-5A
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880649KM-NP7TP-5D2V7NP-5ATNCP-5
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881455KM-NP0.5SAJ-5D2V0.5NP-5ASMAJ-5A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881464KM-NP1SAJ-5D2V1NP-5ASMAJ-5A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885926KM-NP5NP-5D2V5NP-5ANP-5A
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885935KM-NP5NJ-5D2V5NP-5ANJ-5A
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887570KM-0.5NP-5D2V0.5切りっぱなしNP-5A
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887579KM-1NP-5D2V1切りっぱなしNP-5A
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888769KM-NP8BJ-5D2V8NP-5ABNCJ-5
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888778KM-NP9BJ-5D2V9NP-5ABNCJ-5
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888787KM-NP9MP-5D2V9NP-5AMP-5
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888796KM-NP10MP-5D2V10NP-5AMP-5
オープン
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888805KM-NP8MJ-5D2V8NP-5AMJ-5X
オープン
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888814KM-NP9MJ-5D2V9NP-5AMJ-5X
オープン
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888830KM-NP10NP-5D2V10NP-5ANP-5A
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888839KM-NP10NJ-5D2V10NP-5ANJ-5A
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888848KM-NP10SAP-5D2V10NP-5ASMAP-5A
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888857KM-NP10SAJ-5D2V10NP-5ASMAJ-5A
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888866KM-NP8TP-5D2V8NP-5ATNCP-5
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888875KM-NP9TP-5D2V9NP-5ATNCP-5
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891587KM-NP0.5MP-5D2V0.5NP-5AMP-5
オープン
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891596KM-NP1MP-5D2V1NP-5AMP-5
オープン
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891605KM-NP1.5NP-5D2V1.5NP-5ANP-5A
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891614KM-NP1.5NJ-5D2V1.5NP-5ANJ-5A
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891630KM-NP2SAJ-5D2V2NP-5ASMAJ-5A
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894168KM-NP7MP-5D2V7NP-5AMP-5
オープン
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894177KM-NP8SAJ-5D2V8NP-5ASMAJ-5A
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896216KM-NP8BP-5D2V8NP-5ABNCP-5DA-K
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896225KM-NP5BJ-5D2V5NP-5ABNCJ-5
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする