トーコネ(旧:東洋コネクター)
N型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
N型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNJ-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-2W
ケーブル外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54866956
KM-NJ7BP-5D2W
7
NJ-5WA
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866965
KM-NJ8BP-5D2W
8
NJ-5WA
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866974
KM-NJ10BP-5D2W
10
NJ-5WA
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866990
KM-NJ6BJ-5D2W
6
NJ-5WA
BNCJ-5W
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866999
KM-NJ8BJ-5D2W
8
NJ-5WA
BNCJ-5W
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867008
KM-NJ10BJ-5D2W
10
NJ-5WA
BNCJ-5W
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867017
KM-NJ9NJ-5D2W
9
NJ-5WA
NJ-5WA
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867026
KM-NJ8NP-5D2W
8
NJ-5WA
NP-5WA
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867035
KM-NJ9NP-5D2W
9
NJ-5WA
NP-5WA
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867044
KM-NJ8SAP-5D2W
8
NJ-5WA
SMAP-5WA
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867060
KM-NJ10SAP-5D2W
10
NJ-5WA
SMAP-5WA
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867069
KM-NJ8SAJ-5D2W
8
NJ-5WA
SMAJ-5WA
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867078
KM-NJ8TP-5D2W
8
NJ-5WA
TNCP-5W
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867087
KM-NJ10TP-5D2W
10
NJ-5WA
TNCP-5W
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871339
KM-NJ0.5BJ-5D2W
0.5
NJ-5WA
BNCJ-5W
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871348
KM-NJ1BJ-5D2W
1
NJ-5WA
BNCJ-5W
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871357
KM-NJ3SAJ-5D2W
3
NJ-5WA
SMAJ-5WA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873168
KM-NJ9BJ-5D2W
9
NJ-5WA
BNCJ-5W
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873177
KM-NJ10NJ-5D2W
10
NJ-5WA
NJ-5WA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873186
KM-NJ10NP-5D2W
10
NJ-5WA
NP-5WA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54873195
KM-NJ10SAJ-5D2W
10
NJ-5WA
SMAJ-5WA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873204
KM-NJ9TP-5D2W
9
NJ-5WA
TNCP-5W
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873877
KM-NJ6SAJ-5D2W
6
NJ-5WA
SMAJ-5WA
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874760
KM-NJ2SAJ-5D2W
2
NJ-5WA
SMAJ-5WA
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877535
KM-NJ0.5NJ-5D2W
0.5
NJ-5WA
NJ-5WA
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877544
KM-NJ0.5NP-5D2W
0.5
NJ-5WA
NP-5WA
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877560
KM-NJ1NP-5D2W
1
NJ-5WA
NP-5WA
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877569
KM-NJ1.5SAP-5D2W
1.5
NJ-5WA
SMAP-5WA
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877578
KM-3NJ-5D2W
3
切りっぱなし
NJ-5WA
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879635
KM-NJ9BP-5D2W
9
NJ-5WA
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879644
KM-NJ7BJ-5D2W
7
NJ-5WA
BNCJ-5W
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879660
KM-NJ8NJ-5D2W
8
NJ-5WA
NJ-5WA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879669
KM-NJ9SAP-5D2W
9
NJ-5WA
SMAP-5WA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879678
KM-NJ9SAJ-5D2W
9
NJ-5WA
SMAJ-5WA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879687
KM-NJ7TP-5D2W
7
NJ-5WA
TNCP-5W
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879696
KM-10NJ-5D2W
10
切りっぱなし
NJ-5WA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880728
KM-NJ4NJ-5D2W
4
NJ-5WA
NJ-5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880737
KM-NJ3TP-5D2W
3
NJ-5WA
TNCP-5W
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880746
KM-6NJ-5D2W
6
切りっぱなし
NJ-5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881656
KM-NJ0.5BP-5D2W
0.5
NJ-5WA
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881665
KM-2NJ-5D2W
2
切りっぱなし
NJ-5WA
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884490
KM-NJ5BJ-5D2W
5
NJ-5WA
BNCJ-5W
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884499
KM-NJ7NJ-5D2W
7
NJ-5WA
NJ-5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884508
KM-NJ7NP-5D2W
7
NJ-5WA
NP-5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884517
KM-NJ7SAP-5D2W
7
NJ-5WA
SMAP-5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884526
KM-NJ7SAJ-5D2W
7
NJ-5WA
SMAJ-5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884535
KM-NJ6TP-5D2W
6
NJ-5WA
TNCP-5W
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884544
KM-9NJ-5D2W
9
切りっぱなし
NJ-5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888130
KM-NJ6SAP-5D2W
6
NJ-5WA
SMAP-5WA
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889268
KM-NJ6BP-5D2W
6
NJ-5WA
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ