トーコネ(旧:東洋コネクター)
N型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
N型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNJ-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-2V
ケーブル外径(Φmm)
7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54871086
KM-NJ5MP-5D2V
5
NJ-5A
MP-5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871095
KM-NJ6SAJ-5D2V
6
NJ-5A
SMAJ-5A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872565
KM-1.5NJ-5D2V
1.5
切りっぱなし
NJ-5A
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874604
KM-NJ4NP-5D2V
4
NJ-5A
NP-5A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874620
KM-NJ4NJ-5D2V
4
NJ-5A
NJ-5A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877054
KM-NJ4BP-5D2V
4
NJ-5A
BNCP-5DA-K
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877070
KM-NJ0.5BJ-5D2V
0.5
NJ-5A
BNCJ-5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877079
KM-NJ1BJ-5D2V
1
NJ-5A
BNCJ-5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877088
KM-NJ1.5MP-5D2V
1.5
NJ-5A
MP-5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877097
KM-NJ0.5MJ-5D2V
0.5
NJ-5A
MJ-5X
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877106
KM-NJ1MJ-5D2V
1
NJ-5A
MJ-5X
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877115
KM-NJ2NP-5D2V
2
NJ-5A
NP-5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877124
KM-NJ3SAP-5D2V
3
NJ-5A
SMAP-5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877140
KM-NJ0.5TP-5D2V
0.5
NJ-5A
TNCP-5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877149
KM-NJ1TP-5D2V
1
NJ-5A
TNCP-5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877158
KM-6NJ-5D2V
6
切りっぱなし
NJ-5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880554
KM-NJ10BP-5D2V
10
NJ-5A
BNCP-5DA-K
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880570
KM-NJ7BJ-5D2V
7
NJ-5A
BNCJ-5
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880579
KM-NJ7MJ-5D2V
7
NJ-5A
MJ-5X
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880588
KM-NJ9SAP-5D2V
9
NJ-5A
SMAP-5A
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880597
KM-NJ7TP-5D2V
7
NJ-5A
TNCP-5
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881437
KM-NJ0.5SAJ-5D2V
0.5
NJ-5A
SMAJ-5A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881446
KM-NJ1SAJ-5D2V
1
NJ-5A
SMAJ-5A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885908
KM-NJ5NP-5D2V
5
NJ-5A
NP-5A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885917
KM-NJ5NJ-5D2V
5
NJ-5A
NJ-5A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887545
KM-0.5NJ-5D2V
0.5
切りっぱなし
NJ-5A
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887554
KM-1NJ-5D2V
1
切りっぱなし
NJ-5A
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888647
KM-NJ8BJ-5D2V
8
NJ-5A
BNCJ-5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888656
KM-NJ9BJ-5D2V
9
NJ-5A
BNCJ-5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888665
KM-NJ9MP-5D2V
9
NJ-5A
MP-5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888674
KM-NJ10MP-5D2V
10
NJ-5A
MP-5
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888690
KM-NJ8MJ-5D2V
8
NJ-5A
MJ-5X
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888699
KM-NJ9MJ-5D2V
9
NJ-5A
MJ-5X
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888708
KM-NJ10NP-5D2V
10
NJ-5A
NP-5A
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888717
KM-NJ10NJ-5D2V
10
NJ-5A
NJ-5A
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888726
KM-NJ10SAP-5D2V
10
NJ-5A
SMAP-5A
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888735
KM-NJ10SAJ-5D2V
10
NJ-5A
SMAJ-5A
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888744
KM-NJ8TP-5D2V
8
NJ-5A
TNCP-5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888760
KM-NJ9TP-5D2V
9
NJ-5A
TNCP-5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891535
KM-NJ0.5MP-5D2V
0.5
NJ-5A
MP-5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891544
KM-NJ1MP-5D2V
1
NJ-5A
MP-5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891560
KM-NJ1.5NP-5D2V
1.5
NJ-5A
NP-5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891569
KM-NJ1.5NJ-5D2V
1.5
NJ-5A
NJ-5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891578
KM-NJ2SAJ-5D2V
2
NJ-5A
SMAJ-5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894150
KM-NJ7MP-5D2V
7
NJ-5A
MP-5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894159
KM-NJ8SAJ-5D2V
8
NJ-5A
SMAJ-5A
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896094
KM-NJ8BP-5D2V
8
NJ-5A
BNCP-5DA-K
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896110
KM-NJ5BJ-5D2V
5
NJ-5A
BNCJ-5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896119
KM-NJ6MP-5D2V
6
NJ-5A
MP-5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896128
KM-NJ5MJ-5D2V
5
NJ-5A
MJ-5X
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ