トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル
BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタBNCP-174Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
RG-174/U
ケーブル外径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54869309
KM-BP0.5BP-RG174U
0.5
BNCP-174A
BNCP-174A
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869318
KM-BP1BP-RG174U
1
BNCP-174A
BNCP-174A
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869327
KM-BP2MCXJ-RG174U
2
BNCP-174A
MCX-J-316
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869336
KM-0.5BP-RG174U
0.5
切りっぱなし
BNCP-174A
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869345
KM-1BP-RG174U
1
切りっぱなし
BNCP-174A
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869354
KM-8BP-RG174U
8
切りっぱなし
BNCP-174A
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875724
KM-BP8SAP-RG174U
8
BNCP-174A
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875740
KM-BP8MCXJ-RG174U
8
BNCP-174A
MCX-J-316
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878716
KM-BP8BP-RG174U
8
BNCP-174A
BNCP-174A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878725
KM-BP5SAP-RG174U
5
BNCP-174A
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878734
KM-BP6MCXP-RG174U
6
BNCP-174A
MCX-P-316
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882539
KM-9BP-RG174U
9
切りっぱなし
BNCP-174A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883905
KM-BP3BP-RG174U
3
BNCP-174A
BNCP-174A
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883914
KM-BP0.5MCXP-RG174U
0.5
BNCP-174A
MCX-P-316
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883930
KM-6BP-RG174U
6
切りっぱなし
BNCP-174A
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887010
KM-BP1.5SAJ-RG174U
1.5
BNCP-174A
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887019
KM-BP10MCXP-RG174U
10
BNCP-174A
MCX-P-316
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890616
KM-BP8SAJ-RG174U
8
BNCP-174A
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890625
KM-BP9SAJ-RG174U
9
BNCP-174A
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890634
KM-BP10SAJ-RG174U
10
BNCP-174A
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892856
KM-BP7BP-RG174U
7
BNCP-174A
BNCP-174A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892865
KM-BP4SAP-RG174U
4
BNCP-174A
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892874
KM-BP5MCXP-RG174U
5
BNCP-174A
MCX-P-316
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899068
KM-BP3SAJ-RG174U
3
BNCP-174A
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899077
KM-BP4SAJ-RG174U
4
BNCP-174A
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901694
KM-BP1.5BP-RG174U
1.5
BNCP-174A
BNCP-174A
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901710
KM-5BP-RG174U
5
切りっぱなし
BNCP-174A
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903654
KM-BP9MCXP-RG174U
9
BNCP-174A
MCX-P-316
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909744
KM-BP9BP-RG174U
9
BNCP-174A
BNCP-174A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909760
KM-BP6SAP-RG174U
6
BNCP-174A
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909769
KM-BP7SAP-RG174U
7
BNCP-174A
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909778
KM-BP7MCXP-RG174U
7
BNCP-174A
MCX-P-316
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909787
KM-BP6MCXJ-RG174U
6
BNCP-174A
MCX-J-316
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909796
KM-BP7MCXJ-RG174U
7
BNCP-174A
MCX-J-316
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54913497
KM-BP7SAJ-RG174U
7
BNCP-174A
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915080
KM-BP6BP-RG174U
6
BNCP-174A
BNCP-174A
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915089
KM-BP3SAP-RG174U
3
BNCP-174A
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915098
KM-BP3MCXJ-RG174U
3
BNCP-174A
MCX-J-316
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54918869
KM-BP4BP-RG174U
4
BNCP-174A
BNCP-174A
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54918878
KM-BP0.5SAP-RG174U
0.5
BNCP-174A
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54918887
KM-BP1SAP-RG174U
1
BNCP-174A
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54918896
KM-BP1.5SAP-RG174U
1.5
BNCP-174A
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54918905
KM-BP1MCXP-RG174U
1
BNCP-174A
MCX-P-316
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54918914
KM-BP1.5MCXP-RG174U
1.5
BNCP-174A
MCX-P-316
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54918930
KM-BP2MCXP-RG174U
2
BNCP-174A
MCX-P-316
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54918939
KM-BP0.5MCXJ-RG174U
0.5
BNCP-174A
MCX-J-316
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54918948
KM-BP1MCXJ-RG174U
1
BNCP-174A
MCX-J-316
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54918957
KM-BP1.5MCXJ-RG174U
1.5
BNCP-174A
MCX-J-316
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54918966
KM-7BP-RG174U
7
切りっぱなし
BNCP-174A
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54921608
KM-BP10SAP-RG174U
10
BNCP-174A
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ