曜日別特売

SMA型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

SMA型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

SMA型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタSMAJ-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
全96種類を絞り込む
ケーブル長(m)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54867884KM-SAJ9BP-5D2W9SMAJ-5WABNCP-5DWA-K
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867900KM-SAJ6BJ-5D2W6SMAJ-5WABNCJ-5W
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867909KM-SAJ8BJ-5D2W8SMAJ-5WABNCJ-5W
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867918KM-SAJ10BJ-5D2W10SMAJ-5WABNCJ-5W
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867927KM-SAJ8NJ-5D2W8SMAJ-5WANJ-5WA
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867936KM-SAJ8NP-5D2W8SMAJ-5WANP-5WA
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867945KM-SAJ10NP-5D2W10SMAJ-5WANP-5WA
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867954KM-SAJ7SAP-5D2W7SMAJ-5WASMAP-5WA
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867970KM-SAJ8SAP-5D2W8SMAJ-5WASMAP-5WA
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867979KM-SAJ10SAP-5D2W10SMAJ-5WASMAP-5WA
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867988KM-SAJ4SAJ-5D2W4SMAJ-5WASMAJ-5WA
オープン
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867997KM-SAJ8SAJ-5D2W8SMAJ-5WASMAJ-5WA
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868006KM-SAJ10SAJ-5D2W10SMAJ-5WASMAJ-5WA
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868015KM-SAJ7TP-5D2W7SMAJ-5WATNCP-5W
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868024KM-SAJ9TP-5D2W9SMAJ-5WATNCP-5W
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868040KM-10SAJ-5D2W10切りっぱなしSMAJ-5WA
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871664KM-SAJ3NJ-5D2W3SMAJ-5WANJ-5WA
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871680KM-SAJ3NP-5D2W3SMAJ-5WANP-5WA
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871689KM-SAJ2TP-5D2W2SMAJ-5WATNCP-5W
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871698KM-5SAJ-5D2W5切りっぱなしSMAJ-5WA
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872766KM-0.5SAJ-5D2W0.5切りっぱなしSMAJ-5WA
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872775KM-1SAJ-5D2W1切りっぱなしSMAJ-5WA
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873405KM-SAJ9BJ-5D2W9SMAJ-5WABNCJ-5W
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873414KM-SAJ10NJ-5D2W10SMAJ-5WANJ-5WA
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873430KM-SAJ10TP-5D2W10SMAJ-5WATNCP-5W
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874078KM-SAJ7BP-5D2W7SMAJ-5WABNCP-5DWA-K
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874087KM-SAJ6NJ-5D2W6SMAJ-5WANJ-5WA
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875146KM-SAJ3BP-5D2W3SMAJ-5WABNCP-5DWA-K
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875155KM-SAJ2NJ-5D2W2SMAJ-5WANJ-5WA
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878129KM-SAJ2BP-5D2W2SMAJ-5WABNCP-5DWA-K
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878138KM-SAJ1.5SAJ-5D2W1.5SMAJ-5WASMAJ-5WA
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879949KM-SAJ10BP-5D2W10SMAJ-5WABNCP-5DWA-K
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879958KM-SAJ7BJ-5D2W7SMAJ-5WABNCJ-5W
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879967KM-SAJ9NJ-5D2W9SMAJ-5WANJ-5WA
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879976KM-SAJ9NP-5D2W9SMAJ-5WANP-5WA
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879985KM-SAJ9SAP-5D2W9SMAJ-5WASMAP-5WA
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879994KM-SAJ9SAJ-5D2W9SMAJ-5WASMAJ-5WA
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880010KM-SAJ8TP-5D2W8SMAJ-5WATNCP-5W
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880859KM-SAJ5SAP-5D2W5SMAJ-5WASMAP-5WA
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881988KM-SAJ0.5SAP-5D2W0.5SMAJ-5WASMAP-5WA
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881997KM-SAJ1SAP-5D2W1SMAJ-5WASMAP-5WA
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883476KM-1.5SAJ-5D2W1.5切りっぱなしSMAJ-5WA
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884980KM-SAJ8BP-5D2W8SMAJ-5WABNCP-5DWA-K
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884989KM-SAJ5BJ-5D2W5SMAJ-5WABNCJ-5W
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884998KM-SAJ7NJ-5D2W7SMAJ-5WANJ-5WA
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885007KM-SAJ7NP-5D2W7SMAJ-5WANP-5WA
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885016KM-SAJ7SAJ-5D2W7SMAJ-5WASMAJ-5WA
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885025KM-SAJ6TP-5D2W6SMAJ-5WATNCP-5W
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885034KM-9SAJ-5D2W9切りっぱなしSMAJ-5WA
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886599KM-SAJ0.5BJ-5D2W0.5SMAJ-5WABNCJ-5W
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする