トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
SMA型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタSMAJ-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
3D-2V
ケーブル外径(Φmm)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54867236
KM-SAJ1.5SAP-3D2V
1.5
SMAJ-3A
SMAP-3A
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871409
KM-SAJ7MJ-3D2V
7
SMAJ-3A
MJ-3X
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871418
KM-SAJ9NP-3D2V
9
SMAJ-3A
NP-3A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871427
KM-SAJ9NJ-3D2V
9
SMAJ-3A
NJ-3A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872730
KM-2SAJ-3D2V
2
切りっぱなし
SMAJ-3A
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874848
KM-SAJ9BP-3D2V
9
SMAJ-3A
BNCP-3DA-K
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874857
KM-SAJ4MJ-3D2V
4
SMAJ-3A
MJ-3X
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874866
KM-SAJ6NP-3D2V
6
SMAJ-3A
NP-3A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874875
KM-SAJ6NJ-3D2V
6
SMAJ-3A
NJ-3A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874884
KM-SAJ8SAP-3D2V
8
SMAJ-3A
SMAP-3A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877675
KM-SAJ6BP-3D2V
6
SMAJ-3A
BNCP-3DA-K
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877684
KM-SAJ0.5MJ-3D2V
0.5
SMAJ-3A
MJ-3X
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877700
KM-SAJ1MJ-3D2V
1
SMAJ-3A
MJ-3X
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877709
KM-SAJ3NP-3D2V
3
SMAJ-3A
NP-3A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877718
KM-SAJ3NJ-3D2V
3
SMAJ-3A
NJ-3A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877727
KM-SAJ5SAP-3D2V
5
SMAJ-3A
SMAP-3A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877736
KM-SAJ1.5TP-3D2V
1.5
SMAJ-3A
TNCP-3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881708
KM-SAJ1.5BWP-3D2V
1.5
SMAJ-3A
BNCWP-3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883370
KM-4SAJ-3D2V
4
切りっぱなし
SMAJ-3A
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886154
KM-SAJ7MP-3D2V
7
SMAJ-3A
MP-3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886170
KM-SAJ6MJ-3D2V
6
SMAJ-3A
MJ-3X
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886179
KM-SAJ8NP-3D2V
8
SMAJ-3A
NP-3A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886188
KM-SAJ8NJ-3D2V
8
SMAJ-3A
NJ-3A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886197
KM-SAJ10SAP-3D2V
10
SMAJ-3A
SMAP-3A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886206
KM-SAJ6TP-3D2V
6
SMAJ-3A
TNCP-3
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887649
KM-0.5SAJ-3D2V
0.5
切りっぱなし
SMAJ-3A
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887658
KM-1SAJ-3D2V
1
切りっぱなし
SMAJ-3A
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891980
KM-SAJ5BP-3D2V
5
SMAJ-3A
BNCP-3DA-K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891989
KM-SAJ1MP-3D2V
1
SMAJ-3A
MP-3
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891998
KM-SAJ1.5MP-3D2V
1.5
SMAJ-3A
MP-3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892007
KM-SAJ2NP-3D2V
2
SMAJ-3A
NP-3A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892016
KM-SAJ2NJ-3D2V
2
SMAJ-3A
NJ-3A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892025
KM-SAJ4SAP-3D2V
4
SMAJ-3A
SMAP-3A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892034
KM-SAJ1.5SAJ-3D2V
1.5
SMAJ-3A
SMAJ-3A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896995
KM-SAJ9MP-3D2V
9
SMAJ-3A
MP-3
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897004
KM-SAJ10MP-3D2V
10
SMAJ-3A
MP-3
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897020
KM-SAJ8MJ-3D2V
8
SMAJ-3A
MJ-3X
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897029
KM-SAJ9MJ-3D2V
9
SMAJ-3A
MJ-3X
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897038
KM-SAJ10NP-3D2V
10
SMAJ-3A
NP-3A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897047
KM-SAJ10NJ-3D2V
10
SMAJ-3A
NJ-3A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897056
KM-SAJ9SAJ-3D2V
9
SMAJ-3A
SMAJ-3A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897065
KM-SAJ10SAJ-3D2V
10
SMAJ-3A
SMAJ-3A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897074
KM-SAJ8TP-3D2V
8
SMAJ-3A
TNCP-3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897090
KM-SAJ9TP-3D2V
9
SMAJ-3A
TNCP-3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902970
KM-SAJ10BP-3D2V
10
SMAJ-3A
BNCP-3DA-K
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902979
KM-SAJ8BWP-3D2V
8
SMAJ-3A
BNCWP-3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902988
KM-SAJ6MP-3D2V
6
SMAJ-3A
MP-3
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902997
KM-SAJ7NP-3D2V
7
SMAJ-3A
NP-3A
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903006
KM-SAJ7NJ-3D2V
7
SMAJ-3A
NJ-3A
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903015
KM-SAJ9SAP-3D2V
9
SMAJ-3A
SMAP-3A
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ