トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタBP-5CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
5C-2V
ケーブル外径(Φmm)
7.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
75
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全36種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54868645
KM-0.5BP-5C2V
0.5
切りっぱなし
BP-5CV
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868654
KM-2BP-5C2V
2
切りっぱなし
BP-5CV
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875688
KM-BP5BP-5C2V
5
BP-5CV
BP-5CV
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878619
KM-BP4FP-5C2V
4
BP-5CV
FP-5CA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878628
KM-9BP-5C2V
9
切りっぱなし
BP-5CV
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882460
KM-7BP-5C2V
7
切りっぱなし
BP-5CV
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883835
KM-BP1.5FP-5C2V
1.5
BP-5CV
FP-5CA
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883844
KM-5BP-5C2V
5
切りっぱなし
BP-5CV
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886906
KM-BP6FP-5C2V
6
BP-5CV
FP-5CA
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890528
KM-BP9BP-5C2V
9
BP-5CV
BP-5CV
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890537
KM-BP10BP-5C2V
10
BP-5CV
BP-5CV
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890546
KM-BP10FP-5C2V
10
BP-5CV
FP-5CA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892820
KM-8BP-5C2V
8
切りっぱなし
BP-5CV
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894974
KM-BP8FP-5C2V
8
BP-5CV
FP-5CA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898910
KM-BP7BP-5C2V
7
BP-5CV
BP-5CV
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898919
KM-BP7FP-5C2V
7
BP-5CV
FP-5CA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901597
KM-BP0.5BP-5C2V
0.5
BP-5CV
BP-5CV
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
54901606
KM-BP0.5FP-5C2V
0.5
BP-5CV
FP-5CA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901615
KM-BP1FP-5C2V
1
BP-5CV
FP-5CA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
54901624
KM-4BP-5C2V
4
切りっぱなし
BP-5CV
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909568
KM-BP4BP-5C2V
4
BP-5CV
BP-5CV
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909577
KM-10BP-5C2V
10
切りっぱなし
BP-5CV
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915010
KM-BP3FP-5C2V
3
BP-5CV
FP-5CA
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54918738
KM-BP1.5BP-5C2V
1.5
BP-5CV
BP-5CV
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54918747
KM-BP2BP-5C2V
2
BP-5CV
BP-5CV
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54918756
KM-BP2FP-5C2V
2
BP-5CV
FP-5CA
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54918765
KM-6BP-5C2V
6
切りっぱなし
BP-5CV
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54921565
KM-BP6BP-5C2V
6
BP-5CV
BP-5CV
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54922710
KM-3BP-5C2V
3
切りっぱなし
BP-5CV
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54924539
KM-BP5FP-5C2V
5
BP-5CV
FP-5CA
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54925458
KM-1BP-5C2V
1
切りっぱなし
BP-5CV
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54925467
KM-1.5BP-5C2V
1.5
切りっぱなし
BP-5CV
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54928958
KM-BP8BP-5C2V
8
BP-5CV
BP-5CV
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54931767
KM-BP1BP-5C2V
1
BP-5CV
BP-5CV
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54935836
KM-BP9FP-5C2V
9
BP-5CV
FP-5CA
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54937279
KM-BP3BP-5C2V
3
BP-5CV
BP-5CV
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください