トーコネ(旧:東洋コネクター)
F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル
F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-5CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
四国電線
ケーブル
S-5C-FB(5C-FB相当)
ケーブル外径(Φmm)
7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
75
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54869729
KM-FP1BP-S5CFB
1
FP-5CFA
BP-5FC
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54869738
KM-0.5FP-S5CFB
0.5
切りっぱなし
FP-5CFA
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869747
KM-1FP-S5CFB
1
切りっぱなし
FP-5CFA
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872915
KM-FP1.5FP-S5CFB
1.5
FP-5CFA
FP-5CFA
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875794
KM-FP7BWP-S5CFB
7
FP-5CFA
BNCWP-5FC
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878838
KM-FP7BP-S5CFB
7
FP-5CFA
BP-5FC
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878847
KM-FP5BWP-S5CFB
5
FP-5CFA
BNCWP-5FC
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882584
KM-FP5BP-S5CFB
5
FP-5CFA
BP-5FC
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882600
KM-FP5FP-S5CFB
5
FP-5CFA
FP-5CFA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882609
KM-8FP-S5CFB
8
切りっぱなし
FP-5CFA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883957
KM-FP3FP-S5CFB
3
FP-5CFA
FP-5CFA
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893005
KM-FP4BWP-S5CFB
4
FP-5CFA
BNCWP-5FC
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899296
KM-FP10BWP-S5CFB
10
FP-5CFA
BNCWP-5FC
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901746
KM-FP1.5BP-S5CFB
1.5
FP-5CFA
BP-5FC
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901755
KM-FP2FP-S5CFB
2
FP-5CFA
FP-5CFA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901764
KM-5FP-S5CFB
5
切りっぱなし
FP-5CFA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903758
KM-FP10BP-S5CFB
10
FP-5CFA
BP-5FC
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903767
KM-FP10FP-S5CFB
10
FP-5CFA
FP-5CFA
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910015
KM-FP8BP-S5CFB
8
FP-5CFA
BP-5FC
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910024
KM-FP9BP-S5CFB
9
FP-5CFA
BP-5FC
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910040
KM-FP6BWP-S5CFB
6
FP-5CFA
BNCWP-5FC
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910049
KM-FP8FP-S5CFB
8
FP-5CFA
FP-5CFA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910058
KM-FP9FP-S5CFB
9
FP-5CFA
FP-5CFA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915229
KM-FP3BWP-S5CFB
3
FP-5CFA
BNCWP-5FC
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919149
KM-FP3BP-S5CFB
3
FP-5CFA
BP-5FC
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919158
KM-FP4BP-S5CFB
4
FP-5CFA
BP-5FC
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919167
KM-FP0.5BWP-S5CFB
0.5
FP-5CFA
BNCWP-5FC
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919176
KM-FP1BWP-S5CFB
1
FP-5CFA
BNCWP-5FC
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919185
KM-FP1.5BWP-S5CFB
1.5
FP-5CFA
BNCWP-5FC
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919194
KM-FP4FP-S5CFB
4
FP-5CFA
FP-5CFA
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919210
KM-6FP-S5CFB
6
切りっぱなし
FP-5CFA
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919219
KM-7FP-S5CFB
7
切りっぱなし
FP-5CFA
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54921705
KM-FP9BWP-S5CFB
9
FP-5CFA
BNCWP-5FC
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54922764
KM-FP0.5BP-S5CFB
0.5
FP-5CFA
BP-5FC
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54922780
KM-FP0.5FP-S5CFB
0.5
FP-5CFA
FP-5CFA
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54922789
KM-FP1FP-S5CFB
1
FP-5CFA
FP-5CFA
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54922798
KM-4FP-S5CFB
4
切りっぱなし
FP-5CFA
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54925537
KM-1.5FP-S5CFB
1.5
切りっぱなし
FP-5CFA
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54925546
KM-2FP-S5CFB
2
切りっぱなし
FP-5CFA
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54927409
KM-FP7FP-S5CFB
7
FP-5CFA
FP-5CFA
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54927418
KM-10FP-S5CFB
10
切りっぱなし
FP-5CFA
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54930358
KM-FP2BWP-S5CFB
2
FP-5CFA
BNCWP-5FC
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54931837
KM-FP2BP-S5CFB
2
FP-5CFA
BP-5FC
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54933657
KM-FP8BWP-S5CFB
8
FP-5CFA
BNCWP-5FC
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54934655
KM-3FP-S5CFB
3
切りっぱなし
FP-5CFA
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54937498
KM-FP6BP-S5CFB
6
FP-5CFA
BP-5FC
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54937507
KM-FP6FP-S5CFB
6
FP-5CFA
FP-5CFA
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54937516
KM-9FP-S5CFB
9
切りっぱなし
FP-5CFA
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください