N型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

N型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

N型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタNJ-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54866694KM-NJ10MJ-3D2V10NJ-3AMJ-3X
オープン
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870964KM-NJ9MP-3D2V9NJ-3AMP-3
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870980KM-NJ9SAJ-3D2V9NJ-3ASMAJ-3A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870989KM-NJ8TP-3D2V8NJ-3ATNCP-3
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874464KM-NJ10BP-3D2V10NJ-3ABNCP-3DA-K
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874480KM-NJ8BWP-3D2V8NJ-3ABNCWP-3
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874489KM-NJ6MP-3D2V6NJ-3AMP-3
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874498KM-NJ9SAP-3D2V9NJ-3ASMAP-3A
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874507KM-NJ6SAJ-3D2V6NJ-3ASMAJ-3A
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874516KM-NJ5TP-3D2V5NJ-3ATNCP-3
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876808KM-NJ7BP-3D2V7NJ-3ABNCP-3DA-K
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876817KM-NJ5BWP-3D2V5NJ-3ABNCWP-3
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876826KM-NJ3MP-3D2V3NJ-3AMP-3
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876835KM-NJ1.5MJ-3D2V1.5NJ-3AMJ-3X
オープン
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876844KM-NJ4NP-3D2V4NJ-3ANP-3A
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876860KM-NJ4NJ-3D2V4NJ-3ANJ-3A
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876869KM-NJ6SAP-3D2V6NJ-3ASMAP-3A
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876878KM-NJ3SAJ-3D2V3NJ-3ASMAJ-3A
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876887KM-NJ2TP-3D2V2NJ-3ATNCP-3
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876896KM-10NJ-3D2V10切りっぱなしNJ-3A
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881288KM-NJ4BP-3D2V4NJ-3ABNCP-3DA-K
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881297KM-NJ0.5NP-3D2V0.5NJ-3ANP-3A
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881306KM-NJ1NP-3D2V1NJ-3ANP-3A
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881315KM-NJ0.5NJ-3D2V0.5NJ-3ANJ-3A
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881324KM-NJ1NJ-3D2V1NJ-3ANJ-3A
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881340KM-NJ3SAP-3D2V3NJ-3ASMAP-3A
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883239KM-NJ0.5BP-3D2V0.5NJ-3ABNCP-3DA-K
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883248KM-NJ1BP-3D2V1NJ-3ABNCP-3DA-K
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885829KM-NJ10BWP-3D2V10NJ-3ABNCWP-3
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885838KM-NJ6MJ-3D2V6NJ-3AMJ-3X
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885847KM-NJ8SAJ-3D2V8NJ-3ASMAJ-3A
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887527KM-1.5NJ-3D2V1.5切りっぱなしNJ-3A
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891359KM-NJ4BWP-3D2V4NJ-3ABNCWP-3
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891368KM-NJ1.5MP-3D2V1.5NJ-3AMP-3
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891377KM-NJ2MP-3D2V2NJ-3AMP-3
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891386KM-NJ2SAJ-3D2V2NJ-3ASMAJ-3A
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891395KM-NJ0.5TP-3D2V0.5NJ-3ATNCP-3
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891404KM-NJ1TP-3D2V1NJ-3ATNCP-3
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891420KM-9NJ-3D2V9切りっぱなしNJ-3A
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895814KM-NJ10MP-3D2V10NJ-3AMP-3
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895830KM-NJ8MJ-3D2V8NJ-3AMJ-3X
オープン
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895839KM-NJ9MJ-3D2V9NJ-3AMJ-3X
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895848KM-NJ10NP-3D2V10NJ-3ANP-3A
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895857KM-NJ10NJ-3D2V10NJ-3ANJ-3A
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895866KM-NJ10SAJ-3D2V10NJ-3ASMAJ-3A
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895875KM-NJ9TP-3D2V9NJ-3ATNCP-3
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895884KM-NJ10TP-3D2V10NJ-3ATNCP-3
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901159KM-3NJ-3D2V3切りっぱなしNJ-3A
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902419KM-NJ5MJ-3D2V5NJ-3AMJ-3X
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902428KM-NJ7NP-3D2V7NJ-3ANP-3A
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする