透明OPPテープ(65ミクロン)

透明OPPテープ(65ミクロン) - キラックス透明OPPテープ(65ミクロン) - キラックス

軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。

用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。主な用途軽中量梱包用・包装用粘着力(N/10mm)2.45以上粘着剤アクリル系透明幅(mm)48厚さ(mm)0.065長さ(m)50基材OPPフィルムRoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り、油性マジックで文字書きOK内容量1箱(50巻)
注意
※電気絶縁や人体に貼るなど用途以外の使用しないでください。
※保管の際は、直射日光・高温多湿を避け、テープを平らにしてください(変形します)。
※冬場の低温時には、粘着力が発揮しにくいので、10℃以上の環境でご使用いただくか、よくテープを圧着してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54858879CLOPP(65)-48X50 50P0.0654850
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする