持ち運びに便利。軽量・小型の充電式ドリルドライバー。12種類のビットが付属しています。LEDライト付。USBType-C充電。
用途最大トルク1.5N・n。充電時間:約70分。連続使用時間:約70分。セパレートスイッチ(正転/逆転独立)。セット内容本体(1)、下穴錐ドリルビット(3)、六角ビット(3)、プラスビット(3)、マイナスビット(3)、3本用ビットホルダー(2)、6本用ビットホルダー(1)、USBケーブル[Type-A⇔Type-C](1)、取扱説明書/保証書(1)質量(kg)0.155最大トルク(N・m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])最大290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×137連続使用時間(分)約70バッテリー電圧(V)DC3.7入力端子USB Type-C:DC5V/1A充電時間(分)約70充電池タイプ18350リチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)800主な機能セパレートスイッチ(正転・逆転独立)、LEDライト装備(2灯)、充電ランプ、電源コード(cm)約44/USBケーブル(プラグ部除く)内容量1台