曜日別特売

ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)

ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

スペース、微細、締めつけ穴破損防止
M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。
締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。

用途
機器・装置の省スペース化
小型精密機器
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)質量(g)0.12ピッチ(mm)0.4寸法L(mm)5寸法L1(mm)0.6寸法D1(mm)3頭部形状平小ねじ最大締付トルク(N・m)0.22適合ビットSKXB-5ねじの呼びM2適合レンチSKX-5ヘクサロビュラ穴の番号(No)5寸法t min(mm)0.35内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54939467SNZCXS-M2-5
650
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする