カラー表記の「ひと目でわかる説明図」をミシン前面に記載、「ニュースレッデイングシステム」の搭載で、糸かけは針の位置を気にせず、番号順に糸をかけるだけの簡単仕様、「セーフティ機能」を搭載で、押さえの位置を検知し、押さえが上がった状態ではミシンがスタートしない、縫い始めはゆっくりスタートする、など安全を考慮した学校向けのミシンです。
用途家庭用ミシン、学校用ミシン、洋裁仕様静音設計、水平全回転釜、無段階スピード調節、自動針穴糸通し、下糸らくスルー、ひと目でわかる説明図、らくらく下糸巻き、自動糸調子、ニュースレッディングシステム、セーフティ機能、フリーアーム、7枚送り歯、LED手元ランプ、針上下/スローボタン、コードリール付属品直線用押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース(五本入り)、ドライバー、ニーリフター、補助テーブル、ハードケース質量(kg)7.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)439×287×195保証期間1年内容量1台