トップ工業
電動ドリル用強替軸フレックスソケットアダプター
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
ワンタッチでシャンク交換!
用途
少し角度を付けたい壁際の作業に
軸径(Φmm)
6.35
材質
クロムモリブデン鋼
トルク(N・m)
保証:75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※過度な荷重を掛けますと破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
※接続するソケットや使用状況によって耐久性が異なる場合があります。
※必ず保証トルク以内で正しく安全にご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長L(mm)
質量(g)
差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54950037
ESA-3FTK
6.35
83.5
60
9.5
¥
4,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54950046
ESA-4FTK
6.35
87.5
70
12.7
¥
4,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください