RED EAGLES
3/8”差込ギヤレスラチェット
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途
ボルトの締め、緩め
全長(mm)
198
色
オレンジ
サイズ(inch)
3/8
ギヤ歯数
0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54950229
RETBX20938
¥
6,050
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください