RED EAGLES
ジンバルラチェット"3/8
従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途
ボルトの締め、緩め
厚さ(mm)
30
色
メタリックピンク
サイズ(inch)
3/8
直径(mm)
50
ギヤ歯数
72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54950186
RETGIM-38
¥
4,906
¥
4,783
¥
5,261
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください