曜日別特売

オイルシールプーラー

オイルシールプーラー - KTCオイルシールプーラー - KTCオイルシールプーラー - KTC

オイルシールの引抜き作業専用工具。
大型農業機械やクローラ駆動部の車軸のオイルシールの引き抜きに最適。
刃先をオイルシールに掛け、テコの原理で簡単に引き抜くことが可能。
オイルシールのサイズや作業環境に合わせ、大きさの違う左右の刃を使い分けることで効率よく作業が可能
オイルシールは内寸Φ38~70mmに対応。
替刃1枚付き。

用途オイルシールの引抜き作業に。質量(g)440寸法H(mm)84.5寸法L1(mm)315内寸法(mm)適応シール:Φ38~70寸法L2(mm)64刃厚(mm)3寸法h1(mm)40寸法h2(mm)44.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54950877AE460
3,920
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする