協栄電機
カーボンブラシ
スリップリングに使用する摺動接点です。
銅系ブラシは動力用、ヒータ用等に適しています。
材質
銅系
形状
C2-2
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
22
ホルダー
BH0806
内容量
1個
関連資料:
(0.44MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54956084
MG0806
¥
900
¥
790
¥
869
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方(代引の場合)
1
お送りできません
離島(代引の場合)
1
お送りできません