LEDバルブ

LEDバルブ - PIAA

DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。

用途車のバルブタイプH4電圧(V)12色温度(K)2500明るさ(Lm)Hi3500/Lo2700内容量1個
注意
※12V専用。(平成18年)2006年1月1日以降の車輛のヘッドライトに装着された場合は車検非対応となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54955646LEH190
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする