曜日別特売

LEDバルブ

LEDバルブ - PIAA

DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。純白光。車検対応。

用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)Hi3800/Lo3000内容量1個
注意
※12V専用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54955637LEH186H19
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
54955610LEH180H4
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54955610LEH18044869730J-269LEH180 LEDヘッドバルブ ジョイフル 44869730LEDヘッドバルブジョイフル1個(2個)
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする