LEDバルブ

LEDバルブ - PIAALEDバルブ - PIAALEDバルブ - PIAA

ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。

用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6600内容量1個
注意
※12V専用
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54955689LEH211HB3/HB4/HIR1/HIR23300
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
54955698LEH212H8/H9/H11/H163300
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
54955716LEH214H3/H3a2000
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
54955707LEH213H12000
オープン
取扱い終了
代替品有
54955725LEH215H72600
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54955707LEH21352105079LEH213LEH213 ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA 52105079ヘッド&フォグ用LEDバルブPIAA1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする