曜日別特売

LEDバックランプ

LEDバックランプ - PIAA

120度拡散の高輝度LEDチップを全方向搭載。定電圧回路内臓でHV/EV車にも使用可能。

用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6600内容量1個
注意
※12V専用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガラス球形式
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54955917LEW123T201600
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
54955926LEW124T161200
オープン
取扱い終了
54955935LEW125T16450
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする