PIAA
LEDルームランプ
(1件のレビュー)
ハイケルビン&ホワイトブルー。
用途
車のバルブ
電圧(V)
12
内容量
1個
注意
※12V専用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ガラス球形式
色温度(K)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54955865
LER125
T10
10000
100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
54955874
LER126
T10
6600
100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
54955890
LER127
T10×31/T8×29
10000
120
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
54955899
LER128
T10×31/T8×29
6600
120
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください