IPF
LEDバルブ
12/24V兼用。専用フィラメント型LEDによる抜群の配光性能と明るさ。
用途
車のバルブ
タイプ
H11
電圧(V)
12/24
消費電力(W)
28
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
6000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54955524
G301HLB
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください