曜日別特売

付刃テーパーシャンクドリル TD

付刃テーパーシャンクドリル TD - FKD(フクダ精工)付刃テーパーシャンクドリル TD - FKD(フクダ精工)付刃テーパーシャンクドリル TD - FKD(フクダ精工)

先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。

材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°内容量1本
205件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径D(Φmm)
柄径(Φ)
溝長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54962506TD 6.06MT130110
25,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
54962515TD 6.56.5MT140120
25,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
54962524TD 7.07MT140120
25,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
54962540TD 7.57.5MT140120
25,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
54962549TD 8.08MT140120
25,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
54962558TD 8.58.5MT150130
25,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
54962567TD 9.09MT150130
25,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
54962576TD 9.59.5MT160140
25,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
54962585TD 10.110.1MT170150
35,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
54962594TD 10.210.2MT170150
35,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
54962610TD 10.310.3MT170150
35,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
54962619TD 10.410.4MT170150
35,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
54962628TD 10.610.6MT170150
35,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
54962637TD 10.710.7MT170150
35,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
54962646TD 10.810.8MT170150
35,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
54962655TD 10.910.9MT170150
35,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
54962664TD 11.111.1MT170150
36,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
54962680TD 11.211.2MT170150
36,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
54962689TD 11.311.3MT170150
36,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
54962698TD 11.411.4MT170150
36,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
54962707TD 11.611.6MT170150
36,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
54962716TD 11.711.7MT170150
36,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
54962725TD 11.811.8MT170150
36,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
54962734TD 11.911.9MT170150
36,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
54962750TD 12.112.1MT180160
40,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
54962759TD 12.212.2MT180160
40,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
54962768TD 12.312.3MT180160
40,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
54962777TD 12.412.4MT180160
40,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
54962786TD 12.612.6MT180160
40,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
54962795TD 12.712.7MT180160
40,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
54962804TD 12.812.8MT180160
40,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
54962820TD 12.912.9MT180160
40,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
54962829TD 13.113.1MT180160
40,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54962838TD 13.213.2MT180160
40,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54962847TD 13.313.3MT180160
40,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54962856TD 13.413.4MT180160
40,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54962865TD 13.613.6MT180160
40,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54962874TD 13.713.7MT180160
40,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54962890TD 13.813.8MT180160
40,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54962899TD 13.913.9MT180160
40,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54962908TD 14.114.1MT2100200
41,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54962917TD 14.214.2MT2100200
41,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54962926TD 14.314.3MT2100200
41,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54962935TD 14.414.4MT2100200
41,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54962944TD 14.614.6MT2100200
41,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54962960TD 14.714.7MT2100200
41,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54962969TD 14.814.8MT2100200
41,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54962978TD 14.914.9MT2100200
41,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54962987TD 15.115.1MT2100200
42,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54962996TD 15.215.2MT2100200
42,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする