3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF - FKD(フクダ精工)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。

刃径公差0/-0.03刃数2枚刃リード角右ネジレ30°材質SKH56内容量1本
563件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549681852SF 0.80.826422枚刃
7,900
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
549681942SF 0.90.926422枚刃
7,900
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
549682102SF 1.012.56422枚刃
5,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
549682192SF 1.11.12.56422枚刃
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549682282SF 1.21.22.56422枚刃
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549682372SF 1.31.32.56422枚刃
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549682462SF 1.41.446452枚刃
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549682552SF 1.51.546452枚刃
5,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
549682642SF 1.61.646452枚刃
7,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
549682802SF 1.71.746452枚刃
7,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
549682892SF 1.81.856452枚刃
6,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
549682982SF 1.91.956452枚刃
6,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
549683072SF 2.0256452枚刃
5,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549683162SF 2.12.156452枚刃
6,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
549683252SF 2.22.256452枚刃
6,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
549683342SF 2.32.376452枚刃
6,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
549683502SF 2.42.476452枚刃
6,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
549683592SF 2.52.576452枚刃
5,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549683682SF 2.62.676452枚刃
6,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
549683772SF 2.72.776452枚刃
6,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
549683862SF 2.82.8106482枚刃
6,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
549683952SF 2.92.9106482枚刃
6,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
549684042SF 3.03106482枚刃
4,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
549684202SF 3.13.1106482枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549684292SF 3.23.2106482枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549684382SF 3.33.3106482枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549684472SF 3.43.4106482枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549684562SF 3.53.5126502枚刃
4,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
549684652SF 3.63.6126502枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549684742SF 3.73.7126502枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549684902SF 3.83.8126502枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549684992SF 3.93.9126502枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549685082SF 4.04126502枚刃
4,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
549685172SF 4.14.1126502枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549685262SF 4.24.2126502枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549685352SF 4.34.3126502枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549685442SF 4.44.4126502枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549685602SF 4.54.5146522枚刃
4,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
549685692SF 4.64.6146522枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549685782SF 4.74.7146522枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549685872SF 4.84.8146522枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549685962SF 4.94.9146522枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549686052SF 5.05146522枚刃
4,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
549686142SF 5.15.1146522枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549686302SF 5.25.2146522枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549686392SF 5.35.3146522枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549686482SF 5.45.4146522枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
549686572SF 5.55.5166542枚刃
4,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
549686662SF 5.65.6166542枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
549686752SF 5.75.7166542枚刃
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする