FKD(フクダ精工)
テーパーエンドミル2枚刃 2TE
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
公差
先端径:0~-0.05
リード角
右ネジレ25°
角度公差
±5′
内容量
1本
バスケットに入れる
171
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54973995
2TE 2X30'
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54974020
2TE 2X1°
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54974029
2TE 2X1°30'
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54974047
2TE 2X2°
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
54974065
2TE 2X2°30'
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
54974090
2TE 2X3°
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
54974108
2TE 2X4°
¥
9,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54974117
2TE 2X5°
¥
10,700
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
54974135
2TE 2X6°
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
54974160
2TE 2X7°
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
54974178
2TE 2X8°
¥
12,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
54974187
2TE 2X10°
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
54974196
2TE 2.5X1°
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
54974205
2TE 2.5X2°
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
54974214
2TE 2.5X6°
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
54974230
2TE 2.5X7°
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54974239
2TE 3X30'
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54974248
2TE 3X1°
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54974257
2TE 3X1°30'
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54974275
2TE 3X2°
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
54974300
2TE 3X2°30'
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
54974318
2TE 3X3°
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
54974327
2TE 3X4°
¥
9,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54974345
2TE 3X5°
¥
10,700
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
54974370
2TE 3X6°
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
54974388
2TE 3X7°
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
54974397
2TE 3X8°
¥
12,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
54974415
2TE 3X10°
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
54974440
2TE 3X15°
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
54974458
2TE 3X20°
¥
34,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
54974476
2TE 3X25°
¥
43,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
54974485
2TE 4X30'
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54974510
2TE 4X1°
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54974528
2TE 4X1°30'
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54974546
2TE 4X2°
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
54974555
2TE 4X2°30'
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
54974564
2TE 4X3°
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
54974580
2TE 4X4°
¥
9,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54974589
2TE 4X5°
¥
10,700
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
54974598
2TE 4X6°
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
54974607
2TE 4X7°
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
54974616
2TE 4X8°
¥
12,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
54974625
2TE 4X10°
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
54974650
2TE 4X15°
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
54974659
2TE 4X20°
¥
45,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
54974677
2TE 4X25°
¥
67,300
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
54974695
2TE 4X30°
¥
61,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
54974720
2TE 5X30'
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54974729
2TE 5X1°
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54974738
2TE 5X1°30'
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ