曜日別特売

3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF

3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF - FKD(フクダ精工)

レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。

材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°内容量1本
233件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549776604LF 3X20583620
5,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
549776784LF 3.1X20583.1620
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549776964LF 3.2X20583.2620
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549777304LF 3.3X20583.3620
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549777484LF 3.4X20583.4620
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549777664LF 3.5X25633.5625
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549777844LF 3.6X25633.6625
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549778094LF 3.7X25633.7625
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549778184LF 3.8X25633.8625
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549778364LF 3.9X25633.9625
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549778544LF 4X25634625
5,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
549778794LF 4.1X25634.1625
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549779584LF 4.2X25634.2625
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549779764LF 4.3X25634.3625
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549779854LF 4.4X25634.4625
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549780104LF 4.5X30684.5630
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549780284LF 4.6X30684.6630
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549780464LF 4.7X30684.7630
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549780644LF 4.8X30684.8630
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549780804LF 4.9X30684.9630
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549780984LF 5X30685630
5,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
549781164LF 5.1X30685.1630
7,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
549781954LF 5.2X30685.2630
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549782654LF 5.3X30685.3630
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549782904LF 5.4X30685.4630
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549783084LF 5.5X35735.5635
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549783264LF 5.6X35735.6635
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549783444LF 5.7X35735.7635
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549783604LF 5.8X35735.8635
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549783784LF 5.9X35735.9635
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
549783964LF 6X35736635
5,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
549784144LF 6.1X35736.1635
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
549784304LF 6.2X35736.2835
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
549784394LF 6.3X35736.3835
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
549784484LF 6.4X35736.4835
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
549784574LF 6.5X35736.5835
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
549784664LF 6.6X35736.6835
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
549784754LF 6.7X35736.7835
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
549784844LF 6.8X35736.8835
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
549785004LF 6.9X35736.9835
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
549785184LF 7X35737835
6,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
549785364LF 7.1X35737.1835
8,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
549785544LF 7.2X35737.2835
8,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
549785704LF 7.3X35737.3835
8,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
549785884LF 7.4X35737.4835
8,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
549786064LF 7.5X40787.5840
8,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
549786244LF 7.6X40787.6840
8,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
549786494LF 7.7X40787.7840
8,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
549786674LF 7.8X40787.8840
8,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
549786764LF 7.9X40787.9840
8,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする