曜日別特売

3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF - FKD(フクダ精工)

側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。

材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°内容量1本
385件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549807494SF 3.03
4,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
549807584SF 3.13.1
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549807674SF 3.23.2
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549807764SF 3.33.3
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549807854SF 3.43.4
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549807944SF 3.53.5
4,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
549808104SF 3.63.6
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549808194SF 3.73.7
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549808284SF 3.83.8
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549808374SF 3.93.9
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549808464SF 4.04
4,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
549808554SF 4.14.1
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549808644SF 4.24.2
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549808804SF 4.34.3
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549808894SF 4.44.4
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549808984SF 4.54.5
4,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
549809074SF 4.64.6
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549809164SF 4.74.7
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549809254SF 4.84.8
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549809344SF 4.94.9
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549809504SF 5.05
4,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
549809594SF 5.15.1
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549809684SF 5.25.2
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
549809774SF 5.35.3
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549809864SF 5.45.4
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549809954SF 5.55.5
4,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
549810044SF 5.65.6
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549810204SF 5.75.7
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549810294SF 5.85.8
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549810384SF 5.95.9
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
549810474SF 6.06
4,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
549810564SF 6.16.1
6,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
549810654SF 6.26.2
6,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
549810744SF 6.36.3
6,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
549810904SF 6.46.4
6,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
549810994SF 6.56.5
5,200
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
549811084SF 6.66.6
6,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
549811174SF 6.76.7
6,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
549811264SF 6.86.8
6,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
549811354SF 6.96.9
6,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
549811444SF 7.07
5,200
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
549811604SF 7.17.1
6,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
549811694SF 7.27.2
6,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
549811784SF 7.37.3
6,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
549811874SF 7.47.4
6,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
549811964SF 7.57.5
5,200
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
549812054SF 7.67.6
6,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
549812144SF 7.77.7
6,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
549812304SF 7.87.8
6,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
549812394SF 7.97.9
6,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする