FKD(フクダ精工)
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質
SKH56
刃径公差
0~-0.03
リード角
右ネジレ30°
内容量
1本
全518種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
シャンク径d(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
32
42
518種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54993769
2XLF 0.8X2.5
42
0.8
6
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
54993778
2XLF 0.9X2.5
42
0.9
6
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
54993787
2XLF 1X5
50
1
6
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
54993796
2XLF 1X6
50
1
6
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
54993805
2XLF 1X7.5
50
1
6
¥
13,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
54993814
2XLF 1.1X7.5
50
1.1
6
¥
12,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
54993830
2XLF 1.2X7.5
50
1.2
6
¥
12,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
54993839
2XLF 1.3X7.5
50
1.3
6
¥
12,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
54993848
2XLF 1.4X7.5
50
1.4
6
¥
12,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
54993857
2XLF 1.5X7.5
50
1.5
6
¥
10,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
54993866
2XLF 1.5X10
60
1.5
6
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
54993875
2XLF 1.6X10
60
1.6
6
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
54993884
2XLF 1.7X10
60
1.7
6
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
54993900
2XLF 1.8X10
60
1.8
6
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
54993909
2XLF 1.9X10
60
1.9
6
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
54993918
2XLF 2X10
60
2
6
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
54993927
2XLF 2X12
60
2
6
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54993936
2XLF 2X15
60
2
6
¥
10,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
54993945
2XLF 2.1X15
60
2.1
6
¥
10,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
54993954
2XLF 2.2X15
60
2.2
6
¥
10,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
54993970
2XLF 2.3X15
60
2.3
6
¥
10,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
54993979
2XLF 2.4X15
60
2.4
6
¥
10,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
54993988
2XLF 2.5X12
60
2.5
6
¥
7,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
54993997
2XLF 2.5X15
60
2.5
6
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54994006
2XLF 2.5X20
60
2.5
6
¥
13,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
54994015
2XLF 2.6X15
60
2.6
6
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
54994024
2XLF 2.6X20
60
2.6
6
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
54994040
2XLF 2.7X15
60
2.7
6
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
54994049
2XLF 2.7X20
60
2.7
6
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
54994058
2XLF 2.8X15
60
2.8
6
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
54994067
2XLF 2.8X20
60
2.8
6
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
54994076
2XLF 2.9X15
60
2.9
6
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
54994085
2XLF 2.9X20
60
2.9
6
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
54994094
2XLF 3X20
58
3
6
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
54994110
2XLF 3X25
60
3
6
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
54994119
2XLF 3X30
70
3
6
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
54994128
2XLF 3X40
80
3
6
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
54994137
2XLF 3.1X30
70
3.1
6
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54994146
2XLF 3.2X30
70
3.2
6
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54994155
2XLF 3.3X30
70
3.3
6
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54994164
2XLF 3.4X30
70
3.4
6
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54994180
2XLF 3.5X30
70
3.5
6
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
54994189
2XLF 3.5X40
80
3.5
6
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54994198
2XLF 3.6X30
70
3.6
6
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54994207
2XLF 3.7X30
70
3.7
6
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54994216
2XLF 3.8X30
70
3.8
6
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54994225
2XLF 3.9X30
70
3.9
6
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54994234
2XLF 4X30
70
4
6
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
54994250
2XLF 4X40
80
4
6
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
54994259
2XLF 4X50
90
4
6
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
次へ