曜日別特売

レーザーポインター 軽量型

レーザーポインター 軽量型 - BIGMAN(ビッグマン)レーザーポインター 軽量型 - BIGMAN(ビッグマン)レーザーポインター 軽量型 - BIGMAN(ビッグマン)レーザーポインター 軽量型 - BIGMAN(ビッグマン)レーザーポインター 軽量型 - BIGMAN(ビッグマン)レーザーポインター 軽量型 - BIGMAN(ビッグマン)レーザーポインター 軽量型 - BIGMAN(ビッグマン)

PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス5に適合している安全性の高い製品です。

用途
グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。
建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。
適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)ABS樹脂タイプ軽量型電源単4アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±5本体質量(g)42(電池含む)波長(nm)650~660到達距離(m)約100~150レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約30時間使用レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で6~10内容量1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54957107WILP-R1
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする