曜日別特売

電動昇降デスク

電動昇降デスク - FlexiSpot電動昇降デスク - FlexiSpot電動昇降デスク - FlexiSpot電動昇降デスク - FlexiSpot
仕様昇降範囲:74-124cm、脚段階:2段階幅(mm)1200質量(kg)30.4高さ(mm)738奥行(mm)600耐荷重(kg)50寸法(cm)脚幅:116.4天板寸法(cm)120×60×2.8昇降速度25mm/s昇降範囲(mm)738天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54978938E9PROW
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
54978904E9PROB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする