曜日別特売

フォールディングサイドテーブル ネイビー MIP-91NV

フォールディングサイドテーブル ネイビー MIP-91NV - 東谷

折りたたみ可能で持ち運びも簡単なサイドテーブルです。

用途アウトドアの簡易テーブルに。ネイビー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)505×530×315組立方法組立式組立時間15分静止耐荷重(kg)10組立人数1人内容量1個
注意
※スチールフレームは、サビを活かした加工を施している為1つ1つ個体差がございます。天板にはMDFの板が入っています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54973934164477
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする