フォールディングシェルフ

フォールディングシェルフ - 東谷フォールディングシェルフ - 東谷フォールディングシェルフ - 東谷フォールディングシェルフ - 東谷フォールディングシェルフ - 東谷フォールディングシェルフ - 東谷

折りたたみが出来るのでコンパクトに収納、手軽に持ち運んだりできます。

用途備品の収納や、ソファやベッドの横に置いてサイドテーブルやナイトテーブルとして。グリーン組立方法組立式組立時間15分静止耐荷重(kg)3/棚組立人数1人内容量1個
注意
※スチールフレームは、サビを活かした加工を施している為1つ1つ個体差がございます。棚板にはMDFの板が入っています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
型番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549739861644792段MIP-93GR470×585×345
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
549740381644813段MIP-94GR470×860×345
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする