東谷
フォールディングシェルフ
折りたたみが出来るのでコンパクトに収納、手軽に持ち運んだりできます。
用途
備品の収納や、ソファやベッドの横に置いてサイドテーブルやナイトテーブルに。
色
ネイビー
組立方法
組立式
組立時間
15分
静止耐荷重(kg)
3/棚
組立人数
1人
内容量
1個
注意
※スチールフレームは、サビを活かした加工を施している為1つ1つ個体差がございます。棚板にはMDFの板が入っています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
型番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54974004
164480
2段
MIP-93NV
470×585×345
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54974056
164482
3段
MIP-94NV
470×860×345
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません