東谷
フォールディングテーブル&ベンチセット ブラウン ODL-559
コンパクトに折りたたみできる木目調テーブルです。
用途
べランピングやおうちキャンプに。
色
ブラウン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×700×600
組立方法
組立式
組立時間
10分
組立人数
1人
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54976716
164500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください