東谷
フォールディングバスケット ベージュ MIP-98BE
手軽に持ち運びができる、ジャバラ式で簡単に折り畳みができるフォールディングバスケットです。
用途
ランドリーはもちろん、玄関先でボールやスリッパ入れに。
色
ベージュ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
410×500×410
組立方法
完成品
静止耐荷重(kg)
10
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54975980
164464
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません