フォールディングラック グリーン MIP-73GR

フォールディングラック グリーン MIP-73GR - 東谷フォールディングラック グリーン MIP-73GR - 東谷フォールディングラック グリーン MIP-73GR - 東谷フォールディングラック グリーン MIP-73GR - 東谷フォールディングラック グリーン MIP-73GR - 東谷フォールディングラック グリーン MIP-73GR - 東谷フォールディングラック グリーン MIP-73GR - 東谷フォールディングラック グリーン MIP-73GR - 東谷

折りたたみ式ワゴンです。

用途書籍やアウトドア用品の収納に。グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×625×390同梱部品六角レンチ組立方法組立式組立時間10分静止耐荷重(kg)5/棚組立人数1人内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54975910164460
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする