フォールディングラック&スツール ブラウン OLC-623BR

フォールディングラック&スツール ブラウン OLC-623BR - 東谷フォールディングラック&スツール ブラウン OLC-623BR - 東谷フォールディングラック&スツール ブラウン OLC-623BR - 東谷フォールディングラック&スツール ブラウン OLC-623BR - 東谷

折りたたみできるサイドテーブルです。

用途アウトドアの簡易テーブルに。ブラウン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×430×500組立方法組立式組立時間20分静止耐荷重(kg)80組立人数2人内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54976384164489
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする