曜日別特売

ガルジェラバーハンガー

ガルジェラバーハンガー - 菊屋

ラバーコーティングを採用し、衣類がズレにくい商品です。

用途
注意事項:洗濯用としては用いないでください。
衣類ハンガーとしてご使用ください。
材質スチール・ポリ塩化ビニルグレー区分新品質量(g)約250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):40×3×18内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55020037K-2977
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
全国40¥800/税込¥880
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする