ケーブルオーガナイザー

ケーブルオーガナイザー - カール事務器ケーブルオーガナイザー - カール事務器ケーブルオーガナイザー - カール事務器ケーブルオーガナイザー - カール事務器ケーブルオーガナイザー - カール事務器ケーブルオーガナイザー - カール事務器ケーブルオーガナイザー - カール事務器
仕様
カートン数:8個
●取付け条件:天面厚さ34mmまで/奥行50mm以上
付属品クランプ×2質量(kg)1.1ホワイト最大積載量(kg)2kg寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)430×125×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55019084CO-430-W
3,600
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする