ヒマラヤ化学工業所
キーパーボックス
カラーボックスの収納としておススメです。
普段使いに、飽きの来ないシンプルデザイン。
別売のフタをご使用頂きますと本体を積み重ねてご使用頂けます。
用途
・キッチンでの食材整理に。
・洗面所や台所のシンク下整理に。
・カラーボックスの空間における収納力の拡張に。
・キャビネットの小分け、整理に。
・おもちゃや文具の整理、整頓に。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
全6種類を絞り込む
色
ブラウン
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×260×115
385×263×115
385×263×226
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55019276
1381
ブラウン
約178
スリム浅型
190×260×115
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55019285
1381
ホワイト
約178
スリム浅型
190×260×115
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55019294
1382
ブラウン
約406
ワイド浅型
385×263×115
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55019310
1382
ホワイト
約406
ワイド浅型
385×263×115
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55019319
1383
ブラウン
約660
ワイド深型
385×263×226
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55019328
1383
ホワイト
約660
ワイド深型
385×263×226
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。