曜日別特売

lilou de coco ドレスチェンジチェスト4段

lilou de coco ドレスチェンジチェスト4段 - LUGS/ラグスlilou de coco ドレスチェンジチェスト4段 - LUGS/ラグスlilou de coco ドレスチェンジチェスト4段 - LUGS/ラグスlilou de coco ドレスチェンジチェスト4段 - LUGS/ラグスlilou de coco ドレスチェンジチェスト4段 - LUGS/ラグスlilou de coco ドレスチェンジチェスト4段 - LUGS/ラグスlilou de coco ドレスチェンジチェスト4段 - LUGS/ラグスlilou de coco ドレスチェンジチェスト4段 - LUGS/ラグス

「実用性」と「カワイイ」を組み合わせた商品。
プラスチック製ではあるものの、猫脚家具イメージした作りで強度と見た目の可愛さを演出。
取っ手は陶器を用いて清涼感が漂う作りになっています。
前面のパネルに貼って・剥がせるシール付属。
見た目の印象も変えやすく、自由にアレンジが楽しめます。
プラスチックの特性を活かして湿気がある脱衣所や洗面所等でもご使用頂けます。

用途
・オフィスの収納場所の拡充に。
・店舗でのオブジェとして。
材質本体/ポリプロピレン、取手/陶器、シール/ラミネート加工紙(再剥離)幅(mm)340高さ(mm)930区分新品質量(g)約4300奥行(mm)487段数4段引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28.5×43×17.5内容量1個
注意
※本製品はお客様組立品となります。
※1名で組み立てた場合の所要時間は約15分です。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55019590DPC-04-PWパールホワイト
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55019599DPC-04-PIピンク
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55019608DPC-04-DSダマスク
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55019617DPC-04-RDラベンダーダマスク
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55019626DPC-04-ARRDアンティークローズレッド
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55019635DPC-04-ARBLアンティークローズブルー
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55019644DPC-04-STMIストライプミント
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55019660DPC-04-STPIストライプピンク
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55019669DPC-04-MRモダンローズ
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする