曜日別特売

lilou de coco ビンテージチェスト3段

lilou de coco ビンテージチェスト3段 - LUGS/ラグスlilou de coco ビンテージチェスト3段 - LUGS/ラグスlilou de coco ビンテージチェスト3段 - LUGS/ラグスlilou de coco ビンテージチェスト3段 - LUGS/ラグス

北欧風をイメージしたお部屋の演出におススメのチェスト。
引出しのパネルに貼られたシールでビンテージ感を演出します。
シール自体は貼る・剥がすが出来るシールなので、自由に模様替えが出来ます。
取っ手部分は木材を使用し、木製家具のような印象を与えてくれます。
引出し自体も普段使いにちょうどいいサイズ感。

用途
・オフィスの収納場所の拡充に。
・店舗でのオブジェとして。
材質本体/ポリプロピレン、取手/木材、シール/ラミネート加工紙幅(mm)340高さ(mm)720区分新品質量(g)約3300奥行(mm)487段数3段引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28.5×43×17.5内容量1個
注意
※本製品はお客様組立品となります。
※1名で組み立てた場合の所要時間は約10分です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55019766LB-300-AWHアンティークホワイト
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55019775LB-300-ABRアンティークブラウン
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする