曜日別特売

日本製チェスト カドリープレミアム

日本製チェスト カドリープレミアム - LUGS/ラグス日本製チェスト カドリープレミアム - LUGS/ラグス日本製チェスト カドリープレミアム - LUGS/ラグス日本製チェスト カドリープレミアム - LUGS/ラグス日本製チェスト カドリープレミアム - LUGS/ラグス日本製チェスト カドリープレミアム - LUGS/ラグス日本製チェスト カドリープレミアム - LUGS/ラグス日本製チェスト カドリープレミアム - LUGS/ラグス

「和」をイメージした取っ手がアクセントのモダンなチェスト。
傷もつきにくく、オフィスやリビングの収納として使いやすい。
引出しの取っ手はリングタイプの取っ手、デザイン性も高い商品。

用途
前面から中身が見えない仕様なので、リビング収納としておススメです。
他ブティックの収納としてやオフィスでの収納としてお使い頂けます。
ベッドルームでの衣類の収納にも重宝します。
材質本体/ポリプロピレン、取手/金属幅(mm)340区分新品奥行(mm)487内容量1個
注意
※本製品はお客様組立品となります。
※1名で組み立てた場合の所要時間は約10分です。
全12種類を絞り込む
高さ(mm)
段数
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55019879-マダーレッド(RD)/WH720約33003段
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55019888-マダーレッド(RD)WH930約44004段
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55019897-マーブル(MB)/WH720約33003段
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55019906-マーブル(MB)/WH930約44004段
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55019915-ボタニー(BN)/WH720約33003段
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55019924-ボタニー(BN)/WH930約44004段
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55019940-マーブル(MB)/BK720約33003段
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55019949-マーブル(MB)/BK930約44004段
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55019958-ボタニー(BN)/BK720約33003段
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55019967-ボタニー(BN)/BK930約44004段
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55019854-マダーレッド(RD)/BK720約33003段
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55019870-マダーレッド(RD)/BK930約44004段
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする