曜日別特売

キコリの小いす

キコリの小いす - とみキコリの小いす - とみキコリの小いす - とみ

背にも脚にも曲げ木を使ったやさしいフォルムのミニチェアー。
組立簡単、複数使用の際は重ねて収納も可能です。
背にはやさしいにっこり顔がついています。

用途14ヶ月~4歳頃までの幼児に対してご使用下さい。材質カバ合板質量(kg)1.6区分新品質量(g)約1200使用工具プラスドライバー幅(cm)31キャスターなし肘掛あり座面高さ(mm)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×26×38.2高さ(cm)38.2奥行き(cm)26座面高(cm)17テーブルの有無なし内容量1個
注意
※ご使用に関しては注意事項を確認し、定期的にボルトを締める等行って下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55020746MW-KK-NAナチュラル
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55020755MW-KK-GRグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55020764MW-KK-SKさくら(ピンク)
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする